Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte Säule 1f CEE 70x70mm Kst rws CEE 70x70 mm RAL9010 hfr unbeh VH-P3RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte 1x CEE 95x95mm Polyamid reinweiß RAL 9010
Abdeckplatte 1x CEE 95x95mm Polyamid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-E709A70
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6109837
EAN/GTIN:
     4012196101559
Suchbegriffe:
Abdeckplatte
Abdeckplatte für Energieversorgungs...
Abdeckplatte für Energie-Versorgung...
Abdeckplatte für Installationssäule
Abdeckplatte Säule 1f CEE 70x70mm Kst rws CEE 70x70 mm RAL9010 hfr unbeh VH-P3RW
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Bauform Öffnung:
rund
Befestigungsart:
schrauben
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Installationstechnik:
CEE 70x70 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,76*
€ 6,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,81*
€ 7,03*
€ 5,46*
ab € 4,97*
€ 7,22*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,14*
€ 7,48*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,17*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.