Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer M6 20-40mm ST fvz SSP20-40M6FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E708J11
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1486238
EAN/GTIN:
     4012196342167
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
obo trägerklemme gewinde m6
Trägerklammer M6 20-40mm ST fvz SSP20-40M6FT
Weitere Informationen:
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Befestigungsart:
Kantenclip
Geeignet für Flanschstärke:
20 - 40 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: stahlträgerbefestigung 40mm, stahlträgerbefestigung obo, Befestigungselement, Befestigungsklammer, Drehclip, Flanschhänger, Flanschklammer, Flansch-Metallbandhänger, Flanschrohrklemme, H-Klammer, Kabelbefestigungsklammer, Kabelbinderbefestigungsklammer, Klammer, Schraubklemme, Steckklemme, T-Klammer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
150
25
€ 6,95*
ab € 5,8859*
€ 7,2759*
21 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 5,8859*
€ 7,2759*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 6,4014*
€ 7,8914*
26 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 6,6088*
€ 8,1288*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 7,66451*
€ 9,30451*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,30451*
€ 11,07237
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66451*
€ 9,12077
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 232,61275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.