Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder AP 0-220° ARGUS 220-230V polws glz IP55 Fernbedienbar 2200W MEG5628-3119


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ARGUS 220, polarweiß
ARGUS 220, polarweiß
ARGUS 220, polarweiß
Artikel-Nr.:
     262-E708A95
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5628-3119
EAN/GTIN:
     4042811184636
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Bewegungsmelder AP 0-220° ARGUS 220-230V polws glz IP55 Fernbedienbar 2200W MEG5628-3119
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit:
3 - 1000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
112
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Ausschaltverzögerung:
480 s
Breite:
93 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
28 m
Einschaltverzögerung:
0 s
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 220 °
Farbe:
polarweiß | weiß
Fernbedienbar:
ja
Frequenz:
50 - 50 Hz
Geeignet für C-Last:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
151 mm
Max. Einschaltdauer:
8 min min
Max. Einschaltstrom:
10 A A
Max. Präsenzbereich:
50 m²
Max. Reichweite frontal:
16 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
14 m m
Max. Schaltleistung:
2200 W W
Min. Einschaltdauer:
1 s s
Min. Einschaltstrom:
0 A
Mit Signaleinheit:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
220 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Scanwinkel:
220 °
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP55
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
-12 - 12 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
-24 - 9 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Steuerstrom:
4.3 mA mA
Temperatur:
-20 - 25 °C
Tiefe:
71 mm
Treppenlichtautomatik:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 73,57*
€ 91,67*
1 Tag
40
€ 6,40*
ab € 73,59*
€ 91,70*
€ 5,46*
ab € 73,66*
€ 91,79*
Frei Haus
ab € 75,15*
€ 93,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 77,35*
€ 96,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
MEG5628-3160
ab € 79,57*
Zubehör
Merten
MEG5628-3115
ab € 73,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.