Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder AP 0-220° ARGUS 220-230V br glz IP55 Fernbedienbar 2200W MEG5628-3115


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ARGUS 220, dunkelbrasil
ARGUS 220, dunkelbrasil
ARGUS 220, dunkelbrasil
Artikel-Nr.:
     262-E708A94
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5628-3115
EAN/GTIN:
     4042811184643
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Bewegungsmelder AP 0-220° ARGUS 220-230V br glz IP55 Fernbedienbar 2200W MEG5628-3115
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit:
3 - 1000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
112
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Ausschaltverzögerung:
480 s
Breite:
93 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
28 m
Einschaltverzögerung:
0 s
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 220 °
Farbe:
braun
Fernbedienbar:
ja
Frequenz:
50 - 50 Hz
Geeignet für C-Last:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
151 mm
Max. Einschaltdauer:
8 min min
Max. Einschaltstrom:
10 A A
Max. Präsenzbereich:
50 m²
Max. Reichweite frontal:
16 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
14 m m
Max. Schaltleistung:
2200 W W
Min. Einschaltdauer:
1 s s
Min. Einschaltstrom:
0 A
Mit Signaleinheit:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
220 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
RAL-Nummer (ähnlich):
8019
Scanwinkel:
220 °
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP55
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
-12 - 12 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
-24 - 9 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Steuerstrom:
4.3 mA mA
Temperatur:
-20 - 25 °C
Tiefe:
71 mm
Treppenlichtautomatik:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 6,40*
ab € 73,60*
€ 91,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 76,50*
€ 95,46*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,92*
€ 101,04*
7 Tage
1
€ 6,95*
ab € 80,93*
€ 101,05*
€ 3,50*
ab € 83,60*
€ 104,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
MEG5628-3160
ab € 79,51*
Zubehör
Merten
MEG5628-3119
ab € 73,96*
Zubehör
Merten
542895
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.