Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter Typ3 0-41VAC 0-5 1A TS35 RJ45 120Va-a 0-58VDC Hutschiene TH35 700Va-e ND-CAT6A/EA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ableiter Typ3 0-41VAC 0-5 1A TS35 RJ45 120Va-a 0-58VDC Hutschiene TH35 700Va-e
Ableiter Typ3 0-41VAC 0-5 1A TS35 RJ45 120Va-a 0-58VDC Hutschiene TH35 700Va-e
Artikel-Nr.:
     262-E617G20
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5081800
EAN/GTIN:
     4012195614364
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Ableiter Typ3 0-41VAC 0-5 1A TS35 RJ45 120Va-a 0-58VDC Hutschiene TH35 700Va-e ND-CAT6A/EA
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
RJ45
Grenzfrequenz:
500 MHz
Höchste Dauerspannung AC:
41 V
Höchste Dauerspannung DC:
58 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
7 kA kA
Nennlaststrom:
1 A A
Nennspannung AC:
0 - 41 V
Nennspannung DC:
0 - 58 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel Ader/Ader:
120 V V
Schutzpegel Ader/Erde:
700 V V
Schutzpegel Ader/Signalground:
0 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
0 V
Signalisierung am Gerät:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsbegrenzer, blitzstromableiter obo, tk datenleitungsschutzgerät, blitzstromableiter typ 3, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, SAT-Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, TV Überspannungsschutz, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Überspannungsableiter für MSR-Technik, Überspannungsschutz für Datennetze, Überspannungsschutz für MSR-Technik, Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik, Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung, Überspannungsschutzmodul, Video Überspannungsschutz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,48*
€ 87,73*
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 79,12*
€ 97,49*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,51*
€ 103,37*
€ 3,50*
ab € 84,11*
€ 103,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 88,05*
€ 107,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.