Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Trennklemme 0,25-4qmm Serie 2002 32A 3x10mm bl Anschlussplatte erforderlich 2002-7214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N-Trennklemme 0,25-4qmm Serie 2002 32A 3x10mm bl Anschlussplatte erforderlich
N-Trennklemme 0,25-4qmm Serie 2002 32A 3x10mm bl Anschlussplatte erforderlich
Artikel-Nr.:
     262-E499A46
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-7214
EAN/GTIN:
     4045454802295
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
wago reihenklemme blau
reihenklemmen wago
N-Trennklemme 0,25-4qmm Serie 2002 32A 3x10mm bl Anschlussplatte erforderlich 2002-7214
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25 - 2.5 mm²
Anschlussplatte erforderlich:
ja
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstrom In:
32 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
5.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
blau
Geeignet für N-Sammelschiene:
3x10 mm
Höhe:
38 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
67 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Neutralleitertrennklemme, Neutralleitertrenn-Reihenklemme, N-Trennklemme, Reihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,4566*
€ 1,8566*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,56745*
€ 1,97745*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 1,99*
50
€ 5,46*
ab € 1,6682*
€ 2,0982*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,00794*
€ 2,42794*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,42794*
€ 2,88925
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28794*
€ 2,72265
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00794*
€ 2,38945
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 121,397* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-006
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-005
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-006
ab € 0,6624*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/011-000
ab € 0,82025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,91682*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 0,974*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-005
ab € 1,1964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-006
ab € 1,1764*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,3044*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-005
ab € 1,3428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4656*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410/000-005
ab € 1,3708*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.