Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 230VAC Serie 857 1W IP20 6x81x94mm Steckanschl 857-368


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 857-368 Leistungsrelais Grau
Wago 857-368 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     262-E498C43
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-368
EAN/GTIN:
     4045454673482
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltrelais 230VAC Serie 857 1W IP20 6x81x94mm Steckanschl 857-368
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
230 - 230 V
Breite:
6 mm mm
Höhe:
81 mm mm
Mit LED-Anzeige:
ja
Nennstrom:
6 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Tiefe:
94 mm mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Weitere Suchbegriffe: Kleinschaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, Relaissockel, Steckrelais, wago kleinschaltrelais, steckrelais, relaissockel 230v, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 19,50226*
€ 19,50226*
40 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 20,6473*
€ 20,6473*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 21,12*
€ 21,12*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 17,63*
€ 22,67*
1
€ 5,46*
ab € 18,68*
€ 23,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 19,50226*
€ 23,20769
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 487,5565* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 15,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 3,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3552*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 13,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 13,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 15,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 15,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 15,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-002
ab € 15,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-007
ab € 15,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-012
ab € 15,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 13,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 13,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-566
ab € 1,964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-566/000-002
ab € 15,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.