Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais Serie 788 2W IP20 15x64x86mm Federzugans 788-384


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 788-384 Leistungsrelais Grau
Wago 788-384 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     262-E497J36
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-384
EAN/GTIN:
     4055143184175
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
LY-Relais
Schaltrelais Serie 788 2W IP20 15x64x86mm Federzugans 788-384
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
15 mm mm
Höhe:
64 mm mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Nennstrom:
6 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
86 mm mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 19,00*
€ 19,28*
Lager 262
15
€ 5,95*
ab € 22,73527*
€ 23,04527*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 19,72*
€ 24,19*
1
€ 5,46*
ab € 21,73*
€ 26,71*
1 Tag
29
1
€ 6,40*
ab € 22,51983*
€ 27,70983*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 23,04527*
€ 27,42387
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73527*
€ 27,05497
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 345,67905* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 15,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-183
ab € 3,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-184
ab € 0,104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 11,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 3,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3552*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 1,989*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-113
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-120
ab € 1,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 13,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,974*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 15,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 15,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 15,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.