| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E497G25 Herst.-Nr.: 896-234 EAN/GTIN: 4045454154639 |
|
|
| | |
| Flachleitungsadapter Serie 896 3p ws Abgriff Federzugans 896-234 Weitere Informationen: | | Anschlussart Rundleitung: | Federzuganschluss | Art der Verriegelung: | ohne | Art der integrierten Schaltung: | ohne | Ausführung: | Abgriff | Breite: | 27 mm | Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: | weiß | Gehäusefarbe: | weiß | Länge: | 440 mm | Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: | 85 °C | Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: | 105 °C | Pol-Kennzeichnung: | L, N, PE | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,45* | € 25,71* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,99484* | € 26,53484* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,44* | € 27,10* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,4669* | € 27,2169* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 25,72788* | € 35,01788* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|