Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme 10A Serie 726 32p gr 0,08-1,5qmm Federzugans 726-221


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 726-221 Anschlussblock 32 Grau, Weiß
Wago 726-221 Anschlussblock 32 Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E491D11
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     726-221
EAN/GTIN:
     4044918979702
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Profibus Buskoppler
wago durchführungsklemme
Durchführungsklemme 10A Serie 726 32p gr 0,08-1,5qmm Federzugans 726-221
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
10 A
Breite/Rastermaß:
44 mm mm
Farbe:
grau
Polzahl:
32
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 40,445*
€ 45,525*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 40,56462*
€ 45,55462*
20
Frei Haus
ab € 40,927*
€ 45,967*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 41,74*
€ 46,91*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 51,95727*
€ 58,12727*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 58,12727*
€ 69,17145
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,95727*
€ 61,82915
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.162,5454* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-012
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-017
ab € 12,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-023
ab € 11,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-024
ab € 11,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
726-901
ab € 3,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
726-902
ab € 0,142*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
726-903
ab € 1,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
726-904
ab € 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.