Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme 10A Serie 726 32p gr 0,08-1,5qmm Federzugans 726-142


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 726-142 Anschlussblock Grau
Wago 726-142 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     262-E491D10
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     726-142
EAN/GTIN:
     4044918455268
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Profibus Buskoppler
wago durchführungsklemme
Durchführungsklemme 10A Serie 726 32p gr 0,08-1,5qmm Federzugans 726-142
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
10 A
Breite/Rastermaß:
44 mm mm
Farbe:
grau
Polzahl:
32
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 48,12066*
€ 48,12066*
39 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 52,0716*
€ 52,0716*
25 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 53,29*
€ 53,29*
1
€ 5,46*
ab € 48,02*
€ 55,11*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 61,65966*
€ 61,65966*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 61,65966*
€ 73,375
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.233,1932* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-500/209-035
ab € 11,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-002
ab € 12,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-566
ab € 2,064*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,03371*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
726-907
ab € 4,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 13,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.