Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselschalter REG 2W 25A 250V 1TE E213-25-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB E213-25-002 Stromunterbrecher
ABB E213-25-002 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     262-E479C87
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703046R0001
EAN/GTIN:
     7612270938728
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
abb ausschalter
ausschalter
Wechselschalter REG 2W 25A 250V 1TE E213-25-002
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstrom:
25 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
67.9 mm mm
Min. Bemessungsspannung:
24 V
Polzahl:
2
Schaltfunktion:
Wechselschalter
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: ausschalter 25a, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,49*
€ 34,47*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 25,63*
€ 34,70*
€ 5,46*
ab € 25,68*
€ 34,81*
Frei Haus
ab € 26,17*
€ 35,32*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,28*
€ 35,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.