Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe 36W 4000K 2G11 f.EVG KLL 2900lm Ø44x422mm 44562


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe 36W 4000K 2G11 f.EVG KLL 2900lm Ø44x422mm 44562
Artikel-Nr.:
     262-E473D76
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44562
EAN/GTIN:
     4034451445628
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Kompaktleuchtstofflampe 36W 4000K 2G11 f.EVG KLL 2900lm Ø44x422mm 44562
Weitere Informationen:
Anzahl der Lampenrohre:
1
Durchmesser:
44 mm mm
Farbtemperatur:
4000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für EVG:
ja
Gesamtlänge:
422 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenleistung:
36 W W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
2900 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Sockel:
2G11 (4-pins)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.