| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E473C69 Herst.-Nr.: 44270 EAN/GTIN: 4034451442702 |
| |
|
| | |
| Kompaktleuchtstofflampe 26W 4000K G24q-3 f.EVG KLL 1800lm Ø49,3x134mm 44270 Weitere Informationen: | | Amalgamtechnologie: | ja | Anzahl der Lampenrohre: | 3 | Durchmesser: | 49.3 mm mm | Farbtemperatur: | 4000 K K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Geeignet für EVG: | ja | Gesamtlänge: | 134 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 29 kWh | Lampenleistung: | 26 W W | Lichtfarbe: | 840 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | neutralweiß 3300 bis 5300 K | Lichtstrom: | 1800 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 10000 h | Sockel: | G24q-3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24Q, Energiesparlampe GX24Q, Energiesparlampe Sockel GX24Q, Kompaktleuchtstofflampen GX24Q, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G24q, Sockel G24q, Leuchtmittel G24q-3, Sockel G24q-3, Leuchtmittel GX24q, Sockel GX24q, energiesparlampe mit stecksockel 26w, energiesparlampe mit stecksockel, energiesparlampe gx24q scharnberger + hasenbein, Energiesparlampe, Kompaktlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Sparlampe, Stromsparlampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,36* | € 9,22* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,37* | € 9,24* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 8,15* | € 9,94* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,20* | € 10,44* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,14* | € 11,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|