Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotlampe 150W 230V E27 AGL Dim Dimmb 29507


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E472F71
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Infrarotlampe 150W 230V E27 AGL Dim Dimmb 29507
Weitere Informationen:
Dimmbar:
ja
Durchmesser Leuchtmittels:
121 mm
Gesamtlänge:
136 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
150 kWh
Lampenform:
PAR Reflektor
Lampenleistung:
150 W
Lampenspannung:
230 - 230 V
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mittlere Nennlebensdauer:
300 h
Sockel:
E27
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,25*
€ 21,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 15,40*
€ 21,86*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,45*
€ 22,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,79*
€ 23,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,59*
€ 27,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.