Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,11W W2,1x9,5 5-7V ws Röhre Ø10x20,7mm einseitig gesockelt 35319


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Single-LED T10 10x20,7mm W2,1x9,5d5-7VAC/DCws 35319
Single-LED T10 10x20,7mm W2,1x9,5d5-7VAC/DCws 35319
Artikel-Nr.:
     262-E472C70
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolampen W2.1x9.5d
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Sockel W2,1x9,5d
W2.1x9.5d-Lampen
Kleinlampe 0,11W W2,1x9,5 5-7V ws Röhre Ø10x20,7mm einseitig gesockelt 35319
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm mm
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
20.7 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.11 - 0.11 W W
Lampenspannung:
5 - 7 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Nennstrom:
15 mA mA
Sockel:
W2,1x9,5d
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: autolampen w2.1x9.5d, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,88*
€ 7,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,90*
€ 7,37*
€ 3,90*
ab € 5,53*
€ 8,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,70*
€ 8,46*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,29*
€ 10,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.