| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E471I17 Herst.-Nr.: 64066 EAN/GTIN: 4034451640665 |
| |
|
| | |
| Kompaktleuchtstofflampe 18W 2G11 f.EVG Ø38x250mm KLL 64066 Weitere Informationen: | | Anzahl der Lampenrohre: | 2 | Durchmesser: | 38 mm mm | Geeignet für EVG: | ja | Gesamtlänge: | 250 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 0 kWh | Lampenleistung: | 18 W W | Sockel: | 2G11 (4-pins) | Spezielle Anwendung: | Lebensmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, 2g11 leuchtmittel 18w, 2g11 leuchtmittel, Energiesparlampe, Kompaktlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Sparlampe, Stromsparlampe |
| | |
| |