Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Halogenreflektorlampe 50W 24° Ø111mm GU10 Spot alub. Glas 42261


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUH Halogen-Glühlampe 50W 230V 42261 110x70mm GU10 ES111 24 warmweiss
SUH Halogen-Glühlampe 50W 230V 42261 110x70mm GU10 ES111 24 warmweiss
Artikel-Nr.:
     262-E469I28
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42261
EAN/GTIN:
     4034451422612
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe GU10
Halogenlampe GU10
HV-Halogenreflektorlampe 50W 24° Ø111mm GU10 Spot alub. Glas 42261
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spot
Ausstrahlungswinkel:
24 ° °
Durchmesser:
111 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 K K
Gesamtlänge:
70 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
50 kWh
Lampenform:
PAR Reflektor
Lampenleistung:
50 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstärke:
1600 cd cd
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Reflektorart:
aluminiumbeschichtetes Glas
Sockel:
GU10
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel GU10, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, halogen reflektorlampe 50w, leuchtmittel gu10, halogenlampe gu10 50w, Aluminium-Halogen-Reflektorlampe, Halogenlampe, Halogen-Reflektorlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor, HV-Halogen-PAR-Lampe, Kaltlicht-Halogen-Reflektorlampe, Lampe, Leuchtmittel, PAR-Lampe, Pressglasreflektorlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,47*
€ 13,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,92*
€ 17,50*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
42262
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.