Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektorlampe 60W E27 24V WFL 80° si farblos Ø80x113mm 41571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektorlampe 60W E27 24V WFL 80° si farblos Ø80x113mm 41571
Artikel-Nr.:
     262-E469H13
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41571
EAN/GTIN:
     4034451415713
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Reflektorform
Reflektorlampe 60W E27 24V WFL 80° si farblos Ø80x113mm 41571
Weitere Informationen:
Ausführung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
80 ° °
Durchmesser:
80 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
113 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
60 kWh
Lampenleistung:
60 W W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Lichtstärke:
240 cd cd
Reflektorart:
Wide Flood
Reflektorfarbe:
Silber
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, reflektorlampe e27 60w, e27 sockel, e27 sockel 60w, Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor, Goldlicht-Reflektorlampe, Infrarotlampe, Lampe, Leuchtmittel, PAR-Discolampe, PAR-Lampe, Pressglaslampe, Pressglasreflektorlampe, Ringspiegellampe, R-Kolben, Schwarzlicht-Reflektorlampe, Studiolampe, Weichglas-Reflektorlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.