Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fahrzeuglampe 6W H6W 12V 81896


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrzeuglampe 6W H6W 12V 81896
Artikel-Nr.:
     262-E468G59
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81896
EAN/GTIN:
     4034451818965
Suchbegriffe:
Autolampen H6W
H6W-Lampen
Leuchtmittel BAX9s
Sockel BAX9s
Fahrzeuglampe 6W H6W 12V 81896
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1,00
EF005771:
TRUE
Farbe:
weiß
Geeignet für Moped:
TRUE
Geeignet für Motorrad:
TRUE
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
TRUE
Lampenleistung Wendel 1:
6,00 W
Lampenspannung:
12,00 V
Lichtausbeute:
100,00 %
Normbezeichnung (ECE):
H6W
Sockel:
BAX9s
Technologie:
Halogenlampe
Weitere Suchbegriffe: Ersatzlampe, Fahrradlampe, Fahrradscheinwerferlampe, Fahrradschlusslicht, Fahrzeuglampe, H1 Lampe, H1 Scheinwerferlampe, H2 Lampe, H2 Scheinwerferlampe, H3 Lampe, H3 Scheinwerferlampe, H4 Lampe, H4 Scheinwerferlampe, Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe, Kfz-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Mofa-Scheinwerferlampe, Mofa-Schlusslicht, Moped-Scheinwerferlampe, Motorrad-Scheinwerferlampe, Radlampe, Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
€ 4,38*
1
€ 9,90*
ab € 3,79*
€ 4,79*
Lager 262
10
€ 6,90*
€ 5,76*
1
€ 13,95*
€ 6,5807*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG