Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 275W G6,35 24V Halogen FNT 65046


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projektionslampe 275W G6,35 24V Halogen FNT 65046
Artikel-Nr.:
     262-E468D82
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     65046
EAN/GTIN:
     4034451650466
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Projektionslampe 275W G6,35 24V Halogen FNT 65046
Weitere Informationen:
ANSI:
FNT
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
13.5 mm
Farbtemperatur:
3300 K K
Funktionsbereich:
Projektionslampe
Gesamtlänge:
55 mm
Lampenleistung:
275 W W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Lichtpunkthöhe:
0.03 mm m
Lichtstrom:
10000 lm lm
Sockel:
G6,35
Technologie:
Halogen
Wendelform:
Doppelwendel
Wendellänge:
7 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Halogenlampe G6.35, Halogenlampe Sockel 6.35, NV-Halogenlampe G6,35, Stiftsockellampe G6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, OHP-Ersatzlampe, Projektionslampe, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, projektionslampe g6.35, beamer ersatzlampe, scharnberger+hasenbein nv-halogenlampe, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.