Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allgebrauchslampe 60W kl E27 36V Birne stoßf AGL farblos 47011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allgebrauchslampe 60W kl E27 36V Birne stoßf AGL farblos 47011
Artikel-Nr.:
     262-E467D11
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     47011
EAN/GTIN:
     4034451470118
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Ersatzlampen Weihnachtskette
Allgebrauchslampe 60W kl E27 36V Birne stoßf AGL farblos 47011
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
60 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
105 mm mm
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
60 W W
Lampenspannung:
36 - 36 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Sockel:
E27
Stoßfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Birnenform, Glühlampe E27, Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, glühlampe birnenform e27 60w, glühlampe e27 60w, glühlampe e27, AGL, AGL Schwarzlichtlampe, A-Kolben, Allgebrauchsglühlampe Pilzform, Allgebrauchsglühlampe Standard, Allgebrauchslampe, Anti Insekten-Lampe, Birne, E-Kolben, Ersatzkerze für Weihnachtsbeleuchtung, Ersatzlampe, Ersatzlampe für Lichterkette, Glühbirne, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kolbenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt-Allgebrauchslampe, Niedervolt-Glühlampe, Niedervoltlampe, Normallampe, Perlenkerze, Perlenlampe, Pilzform-Lampe, Pisellokerze, Pisellolampe, Riffelkerze, Schaftkerze, Softlichtlampe, Standardlampe, Stoßfeste Lampe, T-Kolben, TV-Lampe, T-Zeichen, Weihnachtskerze, Weihnachtslicht, Zubehör für Lichterkette, Zubehör für Weihnachtskette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.