Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfenlampe 25W mattiert E27 12V Ø40mm farblos 43413


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUH Glühlampe 25W E27 matt 43413 12V 40x64mm
SUH Glühlampe 25W E27 matt 43413 12V 40x64mm
Artikel-Nr.:
     262-E467A21
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     43413
EAN/GTIN:
     4034451434134
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
Tropfenlampe 25W mattiert E27 12V Ø40mm farblos 43413
Weitere Informationen:
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
40 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
64 mm mm
Lampenleistung:
25 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
0 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Matt, matte Glühlampe, Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe e27 12v 25w, glühlampe e27 25w, glühlampe e27 12v, AGL, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, P-Kolben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,80*
€ 7,32*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 8,51*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.