Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfenlampe 25W kl E27 12V Ø40mm 43382


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tropfenlampe 25W kl E27 12V Ø40mm 43382
Artikel-Nr.:
     262-E467A04
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     43382
EAN/GTIN:
     4034451433823
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
Tropfenlampe 25W kl E27 12V Ø40mm 43382
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
40 mm mm
Gesamtlänge:
70 mm mm
Lampenleistung:
25 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
0 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe e27 12v 25w, glühlampe e27 25w, glühlampe e27 12v, AGL, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, P-Kolben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.