| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E466J98 Herst.-Nr.: 43358 EAN/GTIN: 4034451433588 |
| |
|
| | |
| Tropfenlampe 25W mattiert E14 230V Ø40mm 43358 Weitere Informationen: | | Ausführung: | mattiert | Durchmesser: | 40 mm mm | Gesamtlänge: | 70 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 25 kWh | Lampenleistung: | 25 W W | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Lichtstrom: | 130 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 h | Sockel: | E14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe matt e14 25w 230v, glühlampe tropfenform e14, glühlampe tropfenform, AGL, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, P-Kolben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,42* | € 3,86* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,44* | € 3,88* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 2,90* | € 4,15* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,76* | € 4,32* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,88* | € 4,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|