| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E466J64 Herst.-Nr.: 43240 EAN/GTIN: 4034451432406 |
| |
|
| | |
| Tropfenlampe 15W mattiert E27 12V Ø45mm farblos 43240 Weitere Informationen: | | Ausführung: | mattiert | Durchmesser: | 45 mm mm | Farbe: | farblos | Gesamtlänge: | 75 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 15 kWh | Lampenleistung: | 15 W W | Lampenspannung: | 12 - 12 V V | Lichtstrom: | 130 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 h | Sockel: | E27 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel E14, Glühlampe E27, Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Matt, matte Glühlampe, Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe matt e27 15w tropfen, glühlampe e27 15w, glühlampe e27 12v, AGL, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, P-Kolben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,60* | € 4,10* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,64* | € 4,16* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,98* | € 4,62* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,13* | € 4,85* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 2,97* | € 4,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|