| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E466J48 Herst.-Nr.: 43210 EAN/GTIN: 4034451432109 |
| |
|
| | |
| Tropfenlampe 15W kl E27 12V Ø45mm farblos 43210 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 45 mm mm | Farbe: | farblos | Gesamtlänge: | 75 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 15 kWh | Lampenleistung: | 15 W W | Lampenspannung: | 12 - 12 V V | Lichtstrom: | 150 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 h | Sockel: | E27 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe e27 12v 15w, glühlampe e27 15w, glühlampe e27 12v, AGL, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, P-Kolben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,61* | € 4,13* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,63* | € 4,16* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,97* | € 4,62* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,12* | € 4,85* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,38* | € 5,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|