Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfenlampe 25W kl B22d 230V Ø45mm farblos 43084


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUH Glühlampe 25W B22d klar 43084 230V für Notbeleuchtung 45x75mm
SUH Glühlampe 25W B22d klar 43084 230V für Notbeleuchtung 45x75mm
Artikel-Nr.:
     262-E466I94
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     43084
EAN/GTIN:
     4034451430846
Suchbegriffe:
Glühlampe B22D
Glühlampe Sockel B22D
Glühlampe BA22D
Glühlampe Sockel BA22D
Tropfenlampe 25W kl B22d 230V Ø45mm farblos 43084
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
45 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
75 mm mm
Lampenleistung:
25 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstrom:
180 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Sockel:
B22d
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel B22d, Sockel B22d, Leuchtmittel BA22d, Sockel BA22d, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe tropfenform 25 watt, glühlampe tropfenform, glühlampe tropfenform b22d, AGL, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, P-Kolben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 2,16*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,53*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.