Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfenlampe 40W kl B22d 24V Ø45mm farblos 43074


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tropfenlampe 40W kl B22d 24V Ø45mm farblos 43074
Artikel-Nr.:
     262-E466I89
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     43074
EAN/GTIN:
     4034451430747
Suchbegriffe:
Glühlampe B22D
Glühlampe Sockel B22D
Glühlampe BA22D
Glühlampe Sockel BA22D
Tropfenlampe 40W kl B22d 24V Ø45mm farblos 43074
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
45 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
75 mm mm
Lampenleistung:
40 W W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Lichtstrom:
0 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Sockel:
B22d
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel B22d, Sockel B22d, Leuchtmittel BA22d, Sockel BA22d, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe tropfenform 40w, glühlampe tropfenform, glühlampe tropfenform b22d, AGL, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, P-Kolben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
43072
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.