Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfenlampe 10W kl B22d 24V Ø45mm farblos 43068


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E466I86
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     43068
EAN/GTIN:
     4034451430686
Suchbegriffe:
Glühlampe B22D
Glühlampe Sockel B22D
Glühlampe BA22D
Glühlampe Sockel BA22D
Tropfenlampe 10W kl B22d 24V Ø45mm farblos 43068
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
45 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
75 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Lampenleistung:
10 W W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Lichtstrom:
75 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Sockel:
B22d
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel B22d, Sockel B22d, Leuchtmittel BA22d, Sockel BA22d, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe tropfenform b22d, glühlampe tropfenform, scharnberger tropfenlampe, AGL, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, P-Kolben
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,42*
€ 3,87*
€ 5,46*
ab € 2,44*
€ 3,89*
€ 3,90*
ab € 2,76*
€ 4,33*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 4,49*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,76*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.