Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfenlampe 10W kl E14 12V Ø35mm farblos 43004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tropfenlampe 10W kl E14 12V Ø35mm farblos 43004
Artikel-Nr.:
     262-E466I60
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     43004
EAN/GTIN:
     4034451430044
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Tropfenlampe 10W kl E14 12V Ø35mm farblos 43004
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
35 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
64 mm mm
Lampenleistung:
10 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
0 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Sockel:
E14
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe e14 12v 10w, glühlampe tropfenform e14, glühlampe tropfenform, AGL, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, P-Kolben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.