| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E466H56 Herst.-Nr.: 42536 EAN/GTIN: 4034451425361 |
| |
|
| | |
| NV-Halogenlampe 35W matti GY6,35 12V UV-Schutz 42536 Weitere Informationen: | | Ausführung: | mattiert | Durchmesser: | 10 mm mm | Farbtemperatur: | 3000 K K | Gesamtlänge: | 44 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 35 kWh | Lampenleistung: | 35 W W | Lampenspannung: | 12 - 12 V V | Lichtstrom: | 600 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Nennstrom: | 2917 mA mA | Sockel: | GY6,35 | UV-Schutz: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, nv-halogenlampe gy6,35 35w, halogenlampe gy6 35, halogenlampe gy6.35 35 watt, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogennetzspannungslampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Stiftsockellampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Halogenglühlampe, Niedervolt Stiftsockellampe, Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor, NV-Halogenglühlampe, NV-Stiftsockellampe, Projektionslampe, Stiftsockellampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,09* | € 1,85* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,10* | € 1,87* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,20* | € 2,01* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,23* | € 2,06* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,40* | € 2,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|