Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektorlampe 60W E27 230V bl WFL 80° si Ø80x115mm 41630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektorlampe 60W E27 230V bl WFL 80° si Ø80x115mm 41630
Artikel-Nr.:
     262-E466E53
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41630
EAN/GTIN:
     4034451416307
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Reflektorform
Reflektorlampe 60W E27 230V bl WFL 80° si Ø80x115mm 41630
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
80 ° °
Durchmesser:
80 mm mm
Farbe:
blau
Gesamtlänge:
115 mm mm
Lampenleistung:
60 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Reflektorart:
Wide Flood
Reflektorfarbe:
Silber
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, e27 sockel blau 60 w, e27 sockel, e27 sockel 60w, Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor, Goldlicht-Reflektorlampe, Infrarotlampe, Lampe, Leuchtmittel, PAR-Discolampe, PAR-Lampe, Pressglaslampe, Pressglasreflektorlampe, Ringspiegellampe, R-Kolben, Schwarzlicht-Reflektorlampe, Studiolampe, Weichglas-Reflektorlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,85*
€ 5,95*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 6,91*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.