Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektorlampe 40W E27 230V gn Flood si 120° Ø63x100mm 41620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E466E48
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41620
EAN/GTIN:
     4034451416208
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Reflektorform
Reflektorlampe 40W E27 230V gn Flood si 120° Ø63x100mm 41620
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
120 ° °
Durchmesser:
63 mm mm
Farbe:
grün
Gesamtlänge:
100 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh
Lampenleistung:
40 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Reflektorart:
Flood
Reflektorfarbe:
Silber
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, reflektorlampe 40w e27, e27 sockel, e27 sockel 40watt, Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor, Goldlicht-Reflektorlampe, Infrarotlampe, Lampe, Leuchtmittel, PAR-Discolampe, PAR-Lampe, Pressglaslampe, Pressglasreflektorlampe, Ringspiegellampe, R-Kolben, Schwarzlicht-Reflektorlampe, Studiolampe, Weichglas-Reflektorlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,72*
€ 4,29*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 4,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,47*
€ 5,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,429*
€ 6,719*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.