| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E466E34 Herst.-Nr.: 41578 EAN/GTIN: 4034451415782 |
| |
|
| | |
| Reflektorlampe 100W E27 230V WFL 120° si farblos Ø80x110mm 41578 Weitere Informationen: | | Ausführung: | mattiert | Ausstrahlungswinkel: | 120 ° ° | Durchmesser: | 80 mm mm | Farbe: | farblos | Gesamtlänge: | 110 mm mm | Lampenleistung: | 100 W W | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Lichtstärke: | 450 cd cd | Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 h | Reflektorart: | Wide Flood | Reflektorfarbe: | Silber | Sockel: | E27 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, reflektorlampe e27 100w, e27 sockel, e27 sockel 100w, Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor, Goldlicht-Reflektorlampe, Infrarotlampe, Lampe, Leuchtmittel, PAR-Discolampe, PAR-Lampe, Pressglaslampe, Pressglasreflektorlampe, Ringspiegellampe, R-Kolben, Schwarzlicht-Reflektorlampe, Studiolampe, Weichglas-Reflektorlampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,72* | € 2,86* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,74* | € 2,89* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,97* | € 3,27* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,01* | € 3,33* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,24* | € 3,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|