Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektorlampe 60W E27 230V WFL 80° si farblos Ø80x110mm 41574


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E466E32
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41574
EAN/GTIN:
     4034451415744
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Reflektorform
Reflektorlampe 60W E27 230V WFL 80° si farblos Ø80x110mm 41574
Weitere Informationen:
Ausführung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
80 ° °
Durchmesser:
80 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
110 mm mm
Lampenleistung:
60 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstärke:
240 cd cd
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Reflektorart:
Wide Flood
Reflektorfarbe:
Silber
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, reflektorlampe e27 60w, e27 sockel, e27 sockel 60w, Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor, Goldlicht-Reflektorlampe, Infrarotlampe, Lampe, Leuchtmittel, PAR-Discolampe, PAR-Lampe, Pressglaslampe, Pressglasreflektorlampe, Ringspiegellampe, R-Kolben, Schwarzlicht-Reflektorlampe, Studiolampe, Weichglas-Reflektorlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,71*
€ 2,81*
3 Tage
20
€ 5,80*
ab € 1,95*
€ 3,20*
€ 3,90*
ab € 1,96*
€ 3,22*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1,96*
€ 3,22*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 3,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.