Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektorlampe 30W E14 230V Flood 45° si farblos Ø39x65mm 41562


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E466E25
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41562
EAN/GTIN:
     4034451415621
Suchbegriffe:
Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor
Goldlicht-Reflektorlampe
Infrarotlampe
Lampe
Reflektorlampe 30W E14 230V Flood 45° si farblos Ø39x65mm 41562
Weitere Informationen:
Ausführung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
45 ° °
Durchmesser:
39 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
65 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
30 kWh
Lampenleistung:
30 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstärke:
80 cd cd
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Reflektorart:
Flood
Reflektorfarbe:
Silber
Sockel:
E14
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,41*
€ 2,22*
€ 5,46*
ab € 1,41*
€ 2,22*
2 Tage
7
€ 5,80*
ab € 1,58*
€ 2,48*
€ 3,90*
ab € 1,59*
€ 2,50*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.