Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfenlampe 10W kl E27 12V Ø40mm farblos 41206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tropfenlampe 10W kl E27 12V Ø40mm farblos 41206
Artikel-Nr.:
     262-E466D50
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41206
EAN/GTIN:
     4034451412064
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
Tropfenlampe 10W kl E27 12V Ø40mm farblos 41206
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
40 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
64 mm mm
Lampenleistung:
10 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
0 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe e27 12v, glühlampe e27, glühlampe e27 10w, AGL, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, P-Kolben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.