| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E466B13 Herst.-Nr.: 40559 EAN/GTIN: 4034451405592 |
| |
|
| | |
| Allgebrauchslampe 300W kl E40 130V Birne AGL farblos 40559 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 88 mm mm | Farbe: | farblos | Gesamtlänge: | 186 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 300 kWh | Lampenform: | Birnenform | Lampenleistung: | 300 W W | Lampenspannung: | 130 - 130 V V | Lichtstrom: | 3630 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 h | Sockel: | E40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klare Glühlampe, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel E40, Sockel E40, leuchtmittel e40 300w, birnenlampe, glühlampe klar e40, AGL, AGL Schwarzlichtlampe, A-Kolben, Allgebrauchsglühlampe Pilzform, Allgebrauchsglühlampe Standard, Allgebrauchslampe, Anti Insekten-Lampe, Birne, E-Kolben, Ersatzkerze für Weihnachtsbeleuchtung, Ersatzlampe, Ersatzlampe für Lichterkette, Glühbirne, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kolbenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt-Allgebrauchslampe, Niedervolt-Glühlampe, Niedervoltlampe, Normallampe, Perlenkerze, Perlenlampe, Pilzform-Lampe, Pisellokerze, Pisellolampe, Riffelkerze, Schaftkerze, Softlichtlampe, Standardlampe, Stoßfeste Lampe, T-Kolben, TV-Lampe, T-Zeichen, Weihnachtskerze, Weihnachtslicht, Zubehör für Lichterkette, Zubehör für Weihnachtskette |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,19* | € 6,39* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,20* | € 6,41* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,76* | € 7,15* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,99* | € 7,45* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 4,76* | € 7,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|