| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E466A63 Herst.-Nr.: 40328 EAN/GTIN: 4034451403284 |
| |
|
| | |
| Tropfenlampe 60W mattiert E14 230V Ø45mm farblos 40328 Weitere Informationen: | | Ausführung: | mattiert | Durchmesser: | 45 mm mm | Farbe: | farblos | Gesamtlänge: | 75 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 60 kWh | Lampenleistung: | 60 W W | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Lichtstrom: | 500 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 h | Sockel: | E14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Tropfenform, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe e14 230v 60w, glühlampe tropfenform e14, glühlampe tropfenform, AGL, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, P-Kolben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 0,92* | € 1,62* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 0,94* | € 1,63* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 1,08* | € 1,85* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,09* | € 1,86* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,19* | € 2,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|