Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfenlampe 25W opal E27 240V Ø45mm farblos 40295


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUH Kugellampe 45x69mm 40295 E27 230V 25W opal
SUH Kugellampe 45x69mm 40295 E27 230V 25W opal
Artikel-Nr.:
     262-E466A58
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40295
EAN/GTIN:
     4034451402959
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
Tropfenlampe 25W opal E27 240V Ø45mm farblos 40295
Weitere Informationen:
Ausführung:
opal
Durchmesser:
45 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
75 mm mm
Lampenleistung:
25 W W
Lampenspannung:
240 - 240 V V
Lichtstrom:
140 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe e27 25w tropfenform, glühlampe e27 25w, glühlampe e27, AGL, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, P-Kolben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 1,99*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,37*
€ 2,35*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.