Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 15W mattiert B15d 235V Stoßf Ø22x57mm 63mA 40158


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E466A31
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40158
EAN/GTIN:
     4034451401587
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Matt
matte Glühlampe
Röhrenlampe 15W mattiert B15d 235V Stoßf Ø22x57mm 63mA 40158
Weitere Informationen:
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
22 mm mm
Gesamtlänge:
57 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Lampenleistung:
15 W W
Lampenspannung:
235 - 235 V V
Lichtstrom:
130 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Nennstrom:
63 mA mA
Sockel:
B15d
Stoßfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: Nählichtlampe, Nähmaschinenlampe, Röhrenlampe, Leuchtmittel B15d, Sockel B15d, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, röhrenlampe 15w b15d, glühlampe ba15d, glühlampe ba15d 15 w, AGL, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform, Allgebrauchslampe, Deko-Effektlampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Linienlampe, Telefonkleinlampe, T-Kolben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,62*
€ 2,67*
1
€ 5,46*
ab € 1,63*
€ 2,69*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 2,77*
1
€ 3,90*
ab € 1,84*
€ 3,04*
2 Tage
10
1
€ 5,80*
ab € 1,88*
€ 3,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.