| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E465H69 Herst.-Nr.: 38162 EAN/GTIN: 4034451381629 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 0,36W Steckans 24-28V rt Röhre einseitig gesockelt Ø9,5x35mm 38162 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 9.5 mm mm | Farbe: | rot | Gesamtlänge: | 35 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.36 - 0.36 W W | Lampenspannung: | 24 - 28 V V | Nennstrom: | 30 mA mA | Sockel: | Steckanschluss | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 7,38* | € 9,08* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,48* | € 9,46* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,50* | € 9,48* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,34* | € 10,71* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,56* | € 11,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|