Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe 0,29W T4,5 20-28V rt Röhre einseitig gesockelt Ø4,25x15mm 35682


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E465C96
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35682
EAN/GTIN:
     4034451356825
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Telefonlampen
Telefonlampen T4,5
Telefonlampe 0,29W T4,5 20-28V rt Röhre einseitig gesockelt Ø4,25x15mm 35682
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.25 mm mm
Farbe:
rot
Gesamtlänge:
15 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.29 - 0.29 W W
Lampenspannung:
20 - 28 V V
Nennstrom:
15 mA mA
Sockel:
T 4,5
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: scharnberger+has. telefonlampe t4,5, led röhre, scharnberger+has. led röhre, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,36*
€ 6,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,08*
€ 7,66*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.