Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,17W E10 12-14V ws Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt 35580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E465C53
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35580
EAN/GTIN:
     4034451355804
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leds mit Schraubsockel
Leuchtmittel E10
Kleinlampe 0,17W E10 12-14V ws Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt 35580
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm mm
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
25 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.17 - 0.17 W W
Lampenspannung:
12 - 14 V V
Nennstrom:
17 mA mA
Sockel:
E10
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Sockel E10, scharnberger+has. led röhre, led röhre, leds mit schraubsockel e10, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,94*
€ 6,00*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 6,01*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,93*
€ 6,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,28*
€ 6,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,98*
€ 7,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.