| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E465C52 Herst.-Nr.: 35574 EAN/GTIN: 4034451355743 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 0,37W BA9s 20-28V ws Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt 35574 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10 mm mm | Farbe: | weiß | Gesamtlänge: | 25 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.37 - 0.37 W W | Lampenspannung: | 20 - 28 V V | Nennstrom: | 17 mA mA | Sockel: | BA9s | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Röhre, LED Tube, ba9s 28v, scharnberger + hasenbein ba9s, leuchtmittel ba9s, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 3,69* | € 5,66* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,70* | € 5,68* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,72* | € 5,70* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,95* | € 6,02* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,19* | € 6,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|