| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E465B88 Herst.-Nr.: 35353 EAN/GTIN: 4034451353534 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 0,17W E10 12-14V gn Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt 35353 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10 mm mm | Farbe: | grün | Gesamtlänge: | 25 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.17 - 0.17 W W | Lampenspannung: | 12 - 14 V V | Lichtstrom: | 1.81 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 25000 h | Nennstrom: | 15 mA mA | Sockel: | E10 | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockel E10, scharnberger+has. led röhre, led röhre, leds mit schraubsockel e10, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 5,70* | € 7,75* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,46* | € 7,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,47* | € 7,97* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,19* | € 8,95* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,36* | € 9,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|