Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe 0,39W T5,5 20-28V gn Röhre einseitig gesockelt Ø5,6x28mm 35098


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E465B26
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35098
EAN/GTIN:
     4034451350984
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T5,5
telefonlampen t5,5 28v
telefonlampen 28v
Telefonlampe 0,39W T5,5 20-28V gn Röhre einseitig gesockelt Ø5,6x28mm 35098
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.6 mm mm
Farbe:
grün
Gesamtlänge:
28 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.39 - 0.39 W W
Lampenspannung:
20 - 28 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennstrom:
15 mA mA
Sockel:
T 5,5
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: telefonlampen, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,24*
€ 4,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,35*
€ 5,10*
€ 3,90*
ab € 3,67*
€ 5,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,90*
€ 5,89*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,07*
€ 8,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.