Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,36W Midget-f 20-28V rt Röhre einseitig gesockelt Ø6,35x15,9mm 35018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinlampe 0,36W Midget-f 20-28V rt Röhre einseitig gesockelt Ø6,35x15,9mm 35018
Artikel-Nr.:
     262-E465B12
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35018
EAN/GTIN:
     4034451350182
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
leuchtmittel bipin
Kleinlampe 0,36W Midget-f 20-28V rt Röhre einseitig gesockelt Ø6,35x15,9mm 35018
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.35 mm mm
Farbe:
rot
Gesamtlänge:
15.9 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.36 - 0.36 W W
Lampenspannung:
20 - 28 V V
Nennstrom:
14 mA mA
Sockel:
Midget-flanged
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.