Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,69W Steckans 230V rt Röhre Ø10x38mm einseitig gesockelt 33314


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte rund 10mm 230VAC rot 33314
LED-Signalleuchte rund 10mm 230VAC rot 33314
Artikel-Nr.:
     262-E465A97
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     33314
EAN/GTIN:
     4034451333147
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kleinlampe 0,69W Steckans 230V rt Röhre Ø10x38mm einseitig gesockelt 33314
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm mm
Farbe:
rot
Gesamtlänge:
38 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.69 - 0.69 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Nennstrom:
3 mA mA
Sockel:
Steckanschluss
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, scharnberger+has. led röhre, led röhre, kontrolllampe 230v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,13*
€ 6,28*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,14*
€ 6,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,49*
€ 6,80*
€ 3,90*
ab € 4,68*
€ 7,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,25*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.